แอมป์โก้ 7428 | ประแจปากตาย 5-5/16 - 5-3/4 นิ้ว | 21xx02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL ประแจปากตาย 7428 5-5/16 - 5-3/4 นิ้ว | AF7MBD 21XX02

AMPCO METAL 7428 ประแจเลื่อนแบบตายตัว 5-5/16 - 5-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7MBD รุ่น: 7428อ้างไขว้: 21XX02
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
฿15,823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแก้ไข Pin Spanner Wrench
ความจุ5-5/16 to 5-3/4"
เสร็จสิ้นไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
ความลึกของตะขอ1 / 4 "
ความหนาของตะขอ1 / 2 "
ความยาว15.25 "
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8204110060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
AMPCO METAL 7408 ประแจปากตาย 1-5/16 ถึง 1-7/16 นิ้ว | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "฿5,479
AMPCO METAL ประแจปากตาย 7424 4-5/16 - 4-9/16 นิ้ว | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "฿12,087
AMPCO METAL ประแจปากตาย 7426 4-11/16 - 5-1/8 นิ้ว | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "฿11,061
AMPCO METAL 7400 ประแจปากตาย 15/32 - 9/16 นิ้ว | AF7MBC 21XX01 740015/32 ถึง 9/16 "4.25 "4.25 "฿3,103
AMPCO METAL ประแจปากตาย 7430 6-1/8 - 6-1/2 นิ้ว | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "฿15,959
AMPCO METAL 7402 ประแจปากตาย 5/8 - 13/16 นิ้ว | AF7MBF 21XX04 74025/8 ถึง 13/16 "4.25 "4.25 "฿3,472
AMPCO METAL ประแจปากตาย 7404 31/32 - 1-1/8 นิ้ว | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "฿3,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL 7428 ประแจเลื่อนแบบตายตัว 5-5/16 - 5-3/4 นิ้ว
฿15,823 / หน่วย