แอมโก้ B-399 | แปรงลวดไม่เกิดประกายไฟ 4 X 16 ฟอสฟอรัสบรอนซ์ | 4cz57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL B-399 แปรงลวดไม่เกิดประกายไฟ 4 x 16 ฟอสฟอรัสบรอนซ์ | AD7AKW 4CZ57

AMPCO METAL B-399 แปรงลวดไม่ให้เกิดประกายไฟ 4 x 16 ฟอสฟอรัสบรอนซ์

In Stock
รายการ: AD7AKW แบบ: B-399ข้ามอ้างอิง: 4CZ57
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
฿2,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรง Scratch Nonsparking
วัสดุแปรงฟอสฟอรัสบรอนซ์
ความยาวแปรง1.5 "
ความกว้างของแปรง1 / 2 "
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
ความยาวจับ10 "
จัดการวัสดุไม้
ประเภทการจัดการรองเท้า
จำนวนแถว4 16 X
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ตัดความยาว1 / 2 "
UPC702535879327

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS9603908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแปรงความกว้างของแปรงความยาวจับประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดความยาวราคา
AMPCO METAL B-401 แปรงลวดไม่เกิดประกายไฟ 6 x 19 ฟอสฟอรัสบรอนซ์ | เอซี4ดีเอฟ 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "แบนกลับ7.25 "1.75 "฿4,941
AMPCO METAL TB-10 แปรงลวดไม่เกิดประกายไฟ 3 x 7 ฟอสฟอรัสบรอนซ์ | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "แปรงสีฟัน7.875 "1 / 2 "฿454
AMPCO METAL B-400 แปรงลวดไม่เกิดประกายไฟ 4 x 19 ฟอสฟอรัสบรอนซ์ | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "โค้ง13.75 "1.125 "฿2,695

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL B-399 แปรงลวดไม่ให้เกิดประกายไฟ 4 x 16 ฟอสฟอรัสบรอนซ์
฿2,809 / หน่วย