แอมโก้ C-19 | สิ่วมือ 2 นิ้ว X 10-5/8 นิ้ว | 21xv04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL C-19 สิ่ว 2 นิ้ว x 10-5/8 นิ้ว | AF7LTG 21XV04

AMPCO METAL สิ่วมือ C-19 2 นิ้ว x 10-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7LTG รุ่น: C-19ข้ามอ้างอิง: 21XV04
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
฿9,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่วมือ
แม่มด1.25 "
ความยาว10.625 "
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนชิ้น1
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ2"
UPC702535879778

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8205599000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดความยาววัสดุขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL C-12A สิ่ว 7/16 นิ้ว x 5-3/4 นิ้ว | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "อลูมิเนียมบรอนซ์7 / 16 "฿2,139
AMPCO METAL C-21 สิ่ว 7/8 นิ้ว x 12 นิ้ว | AD9GEN 4RPP6 C-213 / 4 "12 "อลูมิเนียมบรอนซ์7 / 8 "฿3,435
AMPCO METAL C-23 สิ่ว 1 นิ้ว x 18 นิ้ว | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์1"฿8,256
AMPCO METAL C-24 สิ่ว 1 นิ้ว x 30 นิ้ว | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์1"฿13,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL สิ่วมือ C-19 2 นิ้ว x 10-5/8 นิ้ว
฿9,479 / หน่วย