แอมโก้ Cr-10-st | สิ่วลมไม่เกิดประกายไฟ 0.401 นิ้ว 7 ลิตร | 46c008 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL CR-10-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 0.401 นิ้ว 7 ลิตร | AD6MEZ 46C008

AMPCO METAL CR-10-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 0.401 นิ้ว 7 L

In Stock
รายการ: AD6MEZ รุ่น: CR-10-STข้ามอ้างอิง: 46C008

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่วลม
ประเภทปกการรักษา
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูงไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความยาวก้าน1.25 "
รูปร่างก้านรอบ
ขนาดก้าน0.401 "
เคล็ดลับความกว้าง1.25 "
UPC702535879969

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดก้านเคล็ดลับความกว้างราคา
AMPCO METAL CR-20-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "฿9,428
AMPCO METAL CR-21-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 2-1/2 x 8 นิ้ว | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน8"2.5 "0.68 "1.75 "฿9,473
AMPCO METAL CR-22-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "฿9,606

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL CR-10-ST สิ่วลม ไม่เกิดประกายไฟ 0.401 นิ้ว 7 L
฿5,530 / หน่วย