แอมป์โก้ Dwi-3/4d2-3/16 | เต้ารับกระแทกลึก 2-3/16 นิ้ว | 32nl57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/16 ลูกบ๊อกซ์เจาะลึกกระแทก 2-3/16 นิ้ว | AG2YKU 32NL57

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/16 ซ็อกเก็ต Deep Well Impact 2-3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2YKU Model: DWI-3/4D2-3/16ข้ามอ้างอิง: 32NL57
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
฿26,407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 15 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.187 "
ความลึกของซ็อกเก็ต3-15 / 16 "
ประเภทซ็อกเก็ตผลกระทบอย่างดี
UPC702535890384

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดความลึกของซ็อกเก็ตประเภทซ็อกเก็ตราคา
AMPCO METAL I-3/4D9/16 บ๊อกซ์กระแทก 9/16 นิ้ว | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "ส่งผลกระทบ฿6,394
AMPCO METAL I-3/4D5/8 บ๊อกซ์กระแทก 5/8 นิ้ว | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "ส่งผลกระทบ฿6,266
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM ลูกบ๊อกซ์กระแทกลึก 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "เมตริก17mm3.375 "ผลกระทบอย่างดี฿8,789
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM ลูกบ๊อกซ์กระแทกลึก 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "เมตริก18mm3.375 "ผลกระทบอย่างดี฿9,073
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM ลูกบ๊อกซ์กระแทกลึก 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "เมตริก19mm3.375 "ผลกระทบอย่างดี฿9,383
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM ลูกบ๊อกซ์กระแทกลึก 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "เมตริก20mm3.375 "ผลกระทบอย่างดี฿8,753
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM ลูกบ๊อกซ์กระแทกลึก 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "เมตริก21mm3.375 "ผลกระทบอย่างดี฿9,073

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/16 ซ็อกเก็ต Deep Well Impact 2-3/16 นิ้ว
฿26,407 / หน่วย