แอมโก้ SS-1/4d7mm | ลูกบ๊อกซ์ 7มม. เมตริก | 32nj43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-1/4D7MM ลูกบ๊อกซ์ 7mm Metric | AG2YAY 32NJ43

AMPCO METAL ซ็อกเก็ต SS-1/4D7MM 7 มม. เมตริก

In Stock
รายการ: AG2YAY รุ่น: SS-1 / 4D7MMอ้างไขว้: 32NJ43
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
฿3,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 2 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด7mm
ความลึกของซ็อกเก็ต1 / 2 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
AMPCO METAL SS-1/4D4MM ลูกบ๊อกซ์ 4mm Metric | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4 มม1 / 2 "4mm1 / 2 "฿2,645
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM ลูกบ๊อกซ์ 4-1/2มม. เมตริก | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5 มม1 / 2 "4.51 / 2 "฿2,827
AMPCO METAL SS-1/4D5MM ลูกบ๊อกซ์ 5mm Metric | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5 มม1 / 2 "5"1 / 2 "฿2,827
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM ลูกบ๊อกซ์ 5-1/2มม. เมตริก | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5 มม1 / 2 "5.51 / 2 "฿2,615
AMPCO METAL SS-1/4D6MM ลูกบ๊อกซ์ 6mm Metric | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6 มม1 / 2 "61 / 2 "฿2,626
AMPCO METAL SS-1/4D8MM ลูกบ๊อกซ์ 8mm Metric | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8 มม5 / 8 "85 / 8 "฿3,037
AMPCO METAL SS-1/4D9MM ลูกบ๊อกซ์ 9มม. เมตริก | AG2YBA 32NJ45 SS-1 / 4D9 มม5 / 8 "95 / 8 "฿2,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL ซ็อกเก็ต SS-1/4D7MM 7 มม. เมตริก
฿3,080 / หน่วย