แอมโก้ SS-3/4d35mm | ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ไดร์ฟ 35มม. 6พอยท์ Standard | 4rph9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-3/4D35MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ไดรฟ์ 35มม. 6 Point Standard | AD9GDD 4RPH9

AMPCO METAL SS-3/4D35MM ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 35 มม. 6 จุด Standard

In Stock
รายการ: AD9GDD รุ่น: SS-3 / 4D35MMอ้างอิงข้าม: 4RPH9
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
฿10,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด35mm
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL SS-3/4D30MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว 30มม. 6 Point มาตรฐาน | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30 มม1.875 "30mm฿8,796
AMPCO METAL SS-3/4D33MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว 33มม. 6 Point Standard | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33 มม1.875 "33mm฿10,104
AMPCO METAL SS-3/4D34MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว 34มม. 6 Point Standard | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34 มม1.875 "34mm฿10,551
AMPCO METAL SS-3/4D36MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ไดรฟ์ 36มม. 6 Point Standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36 มม1.875 "36mm฿10,863
AMPCO METAL SS-3/4D37MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว 37มม. 6 Point Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37 มม2"37mm฿10,658
AMPCO METAL SS-3/4D38MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ไดรฟ์ 38มม. 6 Point Standard | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38 มม2"38mm฿10,443
AMPCO METAL SS-3/4D41MM ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ขับ 41มม. 6 Point Standard | AD9GDH 4RPJ4 SS-3 / 4D41 มม2"41mm฿11,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL SS-3/4D35MM ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 35 มม. 6 จุด Standard
฿10,188 / หน่วย