แอมโก้ W-1 | ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 1/4 X 3 1/4 In | 4rnu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL W-1 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 3 1/4 In | AD9FVF 4RNU2

AMPCO METAL ลิ่มหน้าแปลน W-1 ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 3 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9FVF แบบ: W-1อ้างอิงข้าม: 4RNU2
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มหน้าแปลน
ความสูง1 / 4 "
ความยาว3.25 "
วัสดุโลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์
ชนิดภาพเขียนไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8205593080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาววัสดุชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
AMPCO METAL W-4 ลิ่มหน้าแปลน 1-1/2 W x 3/4 H ไม่มีประกายไฟ | AC3QFH 2VJ19 W-43 / 4 "6"โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน1.5 "฿2,023
AMPCO METAL W-7 ลิ่มหน้าแปลน 1-1/2 W x 1-5/8 H ไร้ประกายไฟ | AC3QFJ 2VJ20 W-71.625 "7.75 "โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน1.5 "฿4,174
AMPCO METAL W-13 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 2 x 2 x 8 In | AD6MGM 46C043 W-132"8"นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูงไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน2"฿9,284
AMPCO METAL W-5 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 1 1/4 x 7 In | AD9FVG 4RNU3 W-51 / 2 "7"โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน1.25 "฿1,753
AMPCO METAL W-9 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 2 x 8 In | AD9FVH 4RNU4 W-93 / 4 "8"โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน2"฿3,284
AMPCO METAL W-11 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 2 x 7 In | AD9FVJ 4RNU5 W-113 / 8 "7"โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน2"฿1,949
AMPCO METAL W-12 ลิ่มหน้าแปลน ไม่เกิดประกายไฟ 2 x 3 1/4 In | AD9FVK 4RNU6 W-123 / 8 "3.5 "โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน2"฿1,422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL ลิ่มหน้าแปลน W-1 ไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 3 1/4 นิ้ว
฿921 / หน่วย