AMPCO METAL W-1150 ประแจลิง อลูมิเนียม สีบรอนซ์ ยาว 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจลิง |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
ประเภทการจัดการ | ไอบีม |
ความจุกราม | 4.125 " |
วัสดุขากรรไกร | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
ประเภทขากรรไกร | เรียบ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.92 |
รหัส HS | 8204120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-1148 | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 2-13 / 16 " | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 15 " | ฿19,895 | |
W-1145 | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 1.5 " | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 8" | ฿12,291 | |
W-1147 | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 2.25 " | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 12 " | ฿15,006 | |
W-1146 | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 1.875 " | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 10 " | ฿14,410 | |
W-1149 | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 3" | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 18 " | ฿21,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.