แอมป์โก้ W-1147 | ประแจเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ 2-1/4 ฝา 12 นิ้ว | 46c059 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL W-1147 ประแจเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ 2-1/4 ฝา 12 นิ้ว | AD6MHE 46C059

AMPCO METAL W-1147 ประแจลิง ไม่เกิดประกายไฟ 2-1/4 ฝา 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MHE แบบ: W-1147ข้ามอ้างอิง: 46C059

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿15,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจลิง
จัดการวัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง
ประเภทการจัดการไอบีม
ความจุกราม2.25 "
วัสดุขากรรไกรนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง
ประเภทขากรรไกรเรียบ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204120000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความจุกรามวัสดุขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
AMPCO METAL W-1148 ประแจเลื่อน อะลูมิเนียมสีบรอนซ์ ยาว 15 นิ้ว | AB3HGN 1TEB4 W-1148อลูมิเนียมบรอนซ์2-13 / 16 "อลูมิเนียมบรอนซ์15 "฿19,895
AMPCO METAL W-1150 ประแจเลื่อน อะลูมิเนียมสีบรอนซ์ ยาว 21 นิ้ว | AB3HGP 1TEB5 W-1150อลูมิเนียมบรอนซ์4.125 "อลูมิเนียมบรอนซ์21 "฿33,568
AMPCO METAL W-1145 ประแจเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ 1-1/2 ฝา 8 นิ้ว | AD6MGF 46C037 W-1145นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง1.5 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง8"฿12,291
AMPCO METAL W-1146 ประแจเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ 1-7/8 ฝา 10 นิ้ว | AD6MJZ 46C101 W-1146นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง1.875 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง10 "฿14,410
AMPCO METAL W-1149 ประแจลิงไม่เกิดประกายไฟ 3 ฝา 18 นิ้ว | AD6MKF 46C107 W-1149นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง3"นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง18 "฿21,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL W-1147 ประแจลิง ไม่เกิดประกายไฟ 2-1/4 ฝา 12 นิ้ว
฿15,006 / หน่วย