แอมป์โก้ Wb-45b | แปรงลวดชนิดไม่เกิดประกายไฟ 4 นิ้ว Dia. - 21xu99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WB-45B แปรงลวดชนิดไม่เกิดประกายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AG9RJQ 21XU99

AMPCO METAL WB-45B แปรงขัดล้อลวดไม่เกิดประกายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9RJQ รุ่น: WB-45Bข้ามอ้างอิง: 21XU99
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
฿13,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
อาร์เบอร์โฮล5 / 8 "
ประเภทของขนลวดจีบ
แปรง Dia.4"
ความกว้างของใบหน้า3 / 4 "
เติมวัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ RPM6000
ประเภทการติดตั้งอาร์เบอร์โฮล
ตัดความยาว3 / 4 "
UPC702535879518
ลวด Dia0.014 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัดความยาวอาร์เบอร์โฮลประเภทของขนลวด Diaแปรง Dia.ความกว้างของใบหน้าเติมวัสดุแม็กซ์ RPMราคา
AMPCO METAL WB-40KT แปรงลวดผูกปม หัวเกลียว | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCปมลวด0.02 "4"3 / 8 "โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียม20,000฿7,832
AMPCO METAL WB-60KT แปรงลวดผูกปม หัวเกลียว | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCปมลวด0.02 "6"1 / 2 "โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียม9000฿12,499
AMPCO METAL WB-20C แปรงลวดแบบเกลียวไม่เกิดประกายไฟ | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "ลวดจีบ0.008 "1 / 4 "1 / 4 "บรอนซ์20,000฿3,252
AMPCO METAL WB-45A แปรงลวดเกลียวไม่เกิดประกายไฟ | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "ลวดจีบ0.014 "4"3 / 4 "บรอนซ์6000฿12,736
AMPCO METAL WB-44D แปรงลวดเกลียวไม่เกิดประกายไฟ | AG9RJR 21XV01 สุขา -44D1.25 "1.25 "ลวดจีบ0.014 "6"1"บรอนซ์6000฿12,577

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WB-45B แปรงขัดล้อลวดไม่เกิดประกายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿13,963 / หน่วย