แอมป์โก้ WH-3/16 | ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/16 นิ้ว 2-7/8 L | 4rnv4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WH-3/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/16 นิ้ว 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4

AMPCO METAL WH-3/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/16 นิ้ว 2-7 / 8 ลิตร

In Stock
รายการ: AD9FVR รุ่น: WH-3/16ข้ามอ้างอิง: 4RNV4
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
฿725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Hex ที่ไม่จอดนิ่ง
ความยาวแขน2.875 "
วัสดุใบมีดเบริลเลียมคอปเปอร์
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
สีของมือจับบรอนซ์
ความยาวจับ7 / 8 "
จัดการวัสดุเบริลเลียมคอปเปอร์
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ3 / 16 "
มุมการทำงานองศา 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความยาวจับSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
AMPCO METAL WH-1/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 1/16 นิ้ว 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "฿488
AMPCO METAL WH-5/64 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 5/64 นิ้ว 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "฿462
AMPCO METAL WH-3/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/32 นิ้ว 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "฿544
AMPCO METAL WH-1/8 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 1/8 นิ้ว 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "฿532
AMPCO METAL WH-5/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 5/32 นิ้ว 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "฿609
AMPCO METAL WH-7/32 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 7/32 นิ้ว 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "฿848
AMPCO METAL WH-1/4 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 1/4 นิ้ว ความยาว 3-7/8 นิ้ว | AD9FVU 4RNV6 WH-1 / 43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "฿1,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WH-3/16 ประแจหกเหลี่ยมไม่เกิดประกายไฟ L 3/16 นิ้ว 2-7 / 8 ลิตร
฿725 / หน่วย