แอมป์โก้ Wo-1/2x9/16 | ประแจปากตายคู่ไม่เกิดประกายไฟ 1/2 X 9/16 นิ้ว | 21xw30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 Double Open Wrench Non-sparking 1/2 x 9/16 Inch | AF7LYL 21XW30

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 ประแจเปิดคู่ ไม่เกิดประกายไฟ 1/2 x 9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7LYL รุ่น: WO-1/2X9/16ข้ามอ้างอิง: 21XW30
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
฿3,197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปลายเปิดคู่
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
หัวมุมองศา 15
ขนาดหัว1 / 2 "x 9 / 16"
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1/2 x 9/16 นิ้ว
UPC702535896973

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 ประแจแหวนคู่ไม่เกิดประกายไฟ 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง14.375 "1-1/4" x 1-7/16"฿8,221
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 ประแจแหวนคู่ไม่เกิดประกายไฟ 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ความแข็งแรงสูง14.375 "1-5/16" x 1-1/2"฿9,360
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 1/4 x 5/16 นิ้ว | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16อลูมิเนียมบรอนซ์5"1/4 x 5/16 นิ้ว฿2,822
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32อลูมิเนียมบรอนซ์5"5 / 16 "x 11 / 32"฿2,817
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 3/8 x 7/16 นิ้ว | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16อลูมิเนียมบรอนซ์5"3/8 x 7/16 นิ้ว฿2,899
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 7/16 x 1/2 นิ้ว | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2อลูมิเนียมบรอนซ์5"7/16 x 1/2 นิ้ว฿2,806
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 ประแจปลายเปิดไม่เกิดประกายไฟ 1/2 x 5/8 นิ้ว | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8อลูมิเนียมบรอนซ์5.75 "1/2 x 5/8 นิ้ว฿3,382

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 ประแจเปิดคู่ ไม่เกิดประกายไฟ 1/2 x 9/16 นิ้ว
฿3,197 / หน่วย