แอมป์โก้ Ws-1815 | ประแจหกเหลี่ยม 6 Point 2-9/16 X 13-1/2 In | 46c040 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL ประแจหกเหลี่ยม 1815 จุด WS-6 2-9/16 x 13-1/2 นิ้ว | AD6MGJ 46C040

AMPCO METAL WS-1815 ประแจหกเหลี่ยม 6 จุด 2-9/16 x 13-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MGJ รุ่น: WS-1815ข้ามอ้างอิง: 46C040
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
฿19,876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจที่โดดเด่น
เสร็จสิ้นเป็นธรรมชาติไม่เป็นประกายไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
จัดการตรง
ประเภทการจัดการตรง
ความหนาของศีรษะ1.187 "
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
ขนาดที่กำหนด2-9 / 16 "
จำนวนคะแนน6
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2-9 / 16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความหนาของศีรษะวัสดุขนาดที่กำหนด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL WS-1808 ประแจเจาะตรง 1-1/4 นิ้ว 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808โดยธรรมชาติ11 / 16 "อลูมิเนียมบรอนซ์1.25 "6.5 "1.25 "฿8,218
AMPCO METAL WS-1809 ประแจเจาะตรง 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809โดยธรรมชาติ13 / 16 "อลูมิเนียมบรอนซ์1.437 "7.5 "1.437 "฿9,034
AMPCO METAL WS-1810 ประแจเจาะตรง 1-5/8 นิ้ว 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810โดยธรรมชาติ1"อลูมิเนียมบรอนซ์1.625 "8.75 "1.625 "฿10,233
AMPCO METAL WS-1811 ประแจเจาะตรง 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811โดยธรรมชาติ1"อลูมิเนียมบรอนซ์1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "฿12,088
AMPCO METAL WS-1812 ประแจเจาะตรง 2 นิ้ว 10-5/8 ลิตร | AB3HGY 1TEC5 WS-1812โดยธรรมชาติ1-1 / 16 "อลูมิเนียมบรอนซ์2"10.625 "2"฿12,829
AMPCO METAL WS-1808A ประแจเจาะ 6 จุด 1-5/16 x 7-1/2 นิ้ว | AD6MFX 46C029 WS-1808Aเป็นธรรมชาติไม่เป็นประกายไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน13 / 16 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "฿8,735
AMPCO METAL ประแจผลกระทบ WS-1814 6 จุด 2-3/8 x 12-1/4 นิ้ว | AD6MGE 46C036 WS-1814เป็นธรรมชาติไม่เป็นประกายไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน1.187 "นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์2.375 "12.25 "2.375 "฿17,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL WS-1815 ประแจหกเหลี่ยม 6 จุด 2-9/16 x 13-1 / 2 นิ้ว
฿19,876 / หน่วย