ANDERSEN 38ZA80 เสื่อกันความเมื่อยล้า สีดำ 3 ฟุต x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิด |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 4 '10 " |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 9 / 16 " |
ความกว้าง | 2 '8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คุณสมบัติของเสื่อ | ยาต้านจุลชีพ | สนับสนุนวัสดุ | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000312000 | - | ไม่ | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด | เพชรนูน | พีวีซีไนไตร | ไนไตร | 5 / 8 " | 3ft | ฿20,276 | ||
04410230312000 | กันลื่น | ไม่ | พีวีซีไนไตร | เพชรนูน | โพรพิลีน | - | 5 / 8 " | 3ft | ฿11,819 | ||
04420220312000 | กันลื่น | ไม่ | พีวีซีไนไตร | เพชรนูน | โพรพิลีน | - | 7 / 8 " | 3ft | ฿11,819 | ||
04420210312000 | กันลื่น | ไม่ | พีวีซีไนไตร | เพชรนูน | โพรพิลีน | - | 7 / 8 " | 3ft | ฿27,463 | ||
03700000421000 | Anti-Static และ Anti-Microbial | ใช่ | โฟมเซลล์ปิด | ด้ามจับทึบ | ยางไนไตรล์ | - | 7 / 16 " | 4ft | ฿71,640 | ||
38ZA86 | - | ไม่ | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด | แผ่นเพชร | - | ไนไตร | 9 / 16 " | 2ft | ฿5,007 | ||
38ZA87 | - | ไม่ | ยาง | แผ่นเพชร | - | ไนไตร | 1" | 4ft | ฿20,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.