ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 ข้อศอก 90 องศา ทองเหลือง 250 3/4 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ชั้น | 250 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 2.625 " |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1" |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 400 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 7412200045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82100-04 | - | 1.625 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿465 | |
82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿760 | |
82100-08 | - | 2.25 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | - | RFQ
|
82100-16 | - | 3" | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 1" | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿914 | |
82100-24 | - | 3.875 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.875 " | 1.5 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,822 | |
82100-32 | - | 4.5 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.375 " | 2" | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿9,743 | |
706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.187 " | 3 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿3,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.