Ansell 11-531 | ถุงมือกันบาด 9-7/8 นิ้ว ยาว 11 Pr | 40lj78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด 9-7/8 นิ้ว ยาว 11 PR | AH9NBD 40LJ78

ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด 9-7/8 นิ้ว ยาว 11 PR

In Stock
รายการ: AH9NBD รุ่น: 11-531ข้ามอ้างอิง: 40LJ78
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
฿1,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู4160
ANSI ตัดกรัม568
ANSI เจาะนิวตัน114
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA4
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จขรุขระ
วัสดุเคลือบผิวไนไตร
สีสีดำ, สีเทา
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วHPPE, ไนลอน, สแปนเด็กซ์ / ไนไตร
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด18
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว9.75 "
วัสดุที่เป็น LinerHPPE, สแปนเด็กซ์ (R)
วัสดุปาล์มไนไตร
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด11
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLK

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10฿1,021
ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6฿1,021
ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด ยาว 9-1/4 นิ้ว 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9฿1,021
ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7฿1,021
ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด 8 Nitrile PR | AH9NBT 40LJ91 11-5318.75 "8฿1,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-531 ถุงมือกันบาด 9-7/8 นิ้ว ยาว 11 PR
฿1,021 / หน่วย