Ansell 72-025 | ถุงมือกันบาด ถักสีขาว 6 | 33rh82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว แบบถัก 6 | AG3PHU 33RH82

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด ถักสีขาว 6

In Stock
รายการ: AG3PHU รุ่น: 72-025ข้ามอ้างอิง: 33RH82
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
฿848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูเพื่อ 105 2000
ANSI ตัดกรัม1224
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA1
ระดับการตัด ANSI / ISEA3
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA0
วัสดุกลับDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
เคลือบเสร็จเคลือบผิว
สีขาว
กุญแจมือถัก
ตัดถักแบบไร้รอยต่อ
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
มือที่ตีสองหน้า
ความยาว12 "
วัสดุที่เป็น LinerDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
วัสดุปาล์มDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
ทนต่อการเจาะไม่
ขนาด6
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง
น้ำหนักเบา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS6116938800

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เป็น LinerANSI รอบการขัดถูANSI ตัดกรัมขนาดรูปแบบนิ้วหัวแม่มือวัสดุกลับเคลือบเสร็จตัดราคา
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว Knit 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 200012247ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาวถัก 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 200012249ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว ถัก 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 2000122410ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว แบบถัก 8 | AH3XLD 33RH84 72-025ดีนีมา (R)345 รอบที่โหลด 1000 กรัม11628เต็มHPPE, ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์ไม่มีกันน์฿848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด ถักสีขาว 6
฿848 / หน่วย