แอนเซลล์ 72-025 | ถุงมือกันบาด ถักสีขาว 8 | 33rh84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว แบบถัก 8 | AH3XLD 33RH84

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด ผ้าถัก สีขาว 8

In Stock
รายการ: AH3XLD รุ่น: 72-025ข้ามอ้างอิง: 33RH84
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
฿848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถุงมือกันบาด
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู345 รอบที่โหลด 1000 กรัม
ANSI ตัดกรัม1162
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA1
ระดับการตัด ANSI / ISEA3
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA0
วัสดุกลับHPPE, ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
เคลือบเสร็จไม่มี
วัสดุเคลือบผิวเคลือบผิว
สีขาว
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว9.5 "
วัสดุที่เป็น Linerดีนีมา (R)
วัสดุปาล์มDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์
ทนต่อการเจาะไม่
ขนาด8
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ตีสองหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เป็น LinerANSI รอบการขัดถูANSI ตัดกรัมขนาดรูปแบบนิ้วหัวแม่มือวัสดุกลับเคลือบเสร็จตัดราคา
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว แบบถัก 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 200012246ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว Knit 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 200012247ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาวถัก 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 200012249ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848
ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด สีขาว ถัก 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เพื่อ 105 2000122410ตรงDyneema (R), ไฟเบอร์กลาส, โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวถักแบบไร้รอยต่อ฿848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 72-025 ถุงมือกันบาด ผ้าถัก สีขาว 8
฿848 / หน่วย