ANSELL CLASS 00 B 14 ถุงมือไฟฟ้า Class 00 สีดำ ขนาด 10 PR
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงมือไฟฟ้า |
AC สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 500 |
แรงดันทดสอบ AC | 2500 |
ชั้น | 00 |
สี | Black |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
ขนาด | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.9 |
รหัส HS | 4015191050 |
A. These gloves have a proof test voltage of 2500VAC and 10000VDC, ensuring their reliability and safety.
A. Major factors include voltage class, size, compliance, type of work, ambidextrous design, glove length, material, maximum use voltage, proof test voltage, cuff style, colour, durability, storage, safety regulations and chemical exposure.
A. The black colour indicates that it is an electrical insulating glove and is suitable for electrical work.
A.
รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|
คลาส 00 B 14 | 7 | ฿4,582 | |
คลาส 00 B 14 | 8 | ฿4,582 | |
คลาส 00 B 14 | 9 | ฿4,582 | |
คลาส 00 B 14 | 11 | ฿4,582 | |
คลาส 00 B 14 | 12 | ฿4,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.