Anvil 0300109402 | ครอส เหล็กหล่อดำ 125 1-1/2 นิ้ว Npt | 4kvn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0300109402 Cross เหล็กหล่อดำ 125 1-1/2 นิ้ว Npt | AD8LHM 4KVN6

ANVIL 0300109402 กากบาท เหล็กหล่อดำ 125, 1/1 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD8LHM รุ่น: 0300109402ข้ามอ้างอิง: 4KVN6
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
฿3,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291015199

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7307110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0300108701 Cross เหล็กหล่อดำ 125 1/2 นิ้ว Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "฿1,342
ANVIL 0300108800 Cross เหล็กหล่อดำ 125 3/4 นิ้ว Npt | AD8LHJ 4KVN3 03001088003 / 4 "฿1,350
ANVIL 0300109006 Cross เหล็กหล่อดำ 125 1 นิ้ว Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"฿1,590
ANVIL 0300109204 Cross เหล็กหล่อดำ 125 1-1/4 นิ้ว Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "฿2,151
ANVIL 0300109600 Cross เหล็กหล่อดำ 125 2 นิ้ว Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"฿4,431
ANVIL 0300109808 Cross เหล็กหล่อดำ 125 2-1/2นิ้วnpt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "฿9,845
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 กางเขนเหล็กหล่อสีดำ | BT8MWV 0300115201-฿14,055
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0300109402 กากบาท เหล็กหล่อดำ 125, 1/1 นิ้ว Npt
฿3,067 / หน่วย