จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0300113404 ไม้กางเขนลดขนาด 2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 นิ้ว | AD8LJB 4KVR2

ANVIL 0300113404 กากบาทลด 2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 นิ้วขนาด

In Stock
รายการ: AD8LJB รุ่น: 0300113404ข้ามอ้างอิง: 4KVR2
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
฿8,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดการข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7307110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0300111606 ท่อลดขนาด 1 X 1 X 3/4 X 3/4 นิ้ว | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"฿2,455
ANVIL 0300111804 ข้อต่อลด ขนาด 1-1/4 X 1-1/4 X 1 นิ้ว | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "฿2,658
ANVIL 0300111960 ไม้กางเขนลด 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 ขนาด | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"฿3,956
ANVIL 0300111986 ข้อต่อลด ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 นิ้ว | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"฿5,188
ANVIL 0300112000 ข้อต่อลด ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 นิ้ว | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"฿3,148
ANVIL 0300112307 ข้อต่อลด ขนาด 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 นิ้ว | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"฿3,792
ANVIL 0300112604 ข้อต่อลด ขนาด 1-1/2 X 1 X 1 X 1 นิ้ว | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"฿4,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0300113404 กากบาทลด 2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 นิ้วขนาด
฿8,446 / หน่วย