ANVIL 0308009208 ลด Companion Flange, Class 125, เหล็กหล่อ, 4 รู
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด Companion Flange เกลียว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน x FNPT |
แม็กซ์ ความดัน | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F |
จำนวนหลุม | 4 |
ภายนอก Dia. | 9" |
ขนาดท่อ | 3" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291021619 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7307110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0308006501 | 4 | 5" | 1" | ฿6,558 | |
0308006600 | 4 | 5" | 1.25 " | ฿6,663 | |
0308006907 | 4 | 6" | 1" | ฿6,175 | |
0308007004 | 4 | 6" | 1.25 " | ฿5,845 | |
0308007202 | 4 | 6" | 1.5 " | ฿5,188 | |
0308007400 | 4 | 7" | 1.5 " | ฿6,504 | |
0308007608 | 4 | 7" | 2" | ฿5,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.