Anvil 0308007004 | ข้อต่อลดหน้าแปลน Companion 1-1/4 นิ้ว | 4kwj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0308007004 หน้าแปลนคู่ลด ท่อ 1-1/4 นิ้ว เกลียว | AD8LPN 4KWJ2

ANVIL 0308007004 หน้าแปลนลดขนาดท่อร่วม 1-1/4 นิ้ว เกลียว

In Stock
รายการ: AD8LPN รุ่น: 0308007004ข้ามอ้างอิง: 4KWJ2
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
฿5,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด Companion Flange เกลียว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อหน้าแปลน x FNPT
แม็กซ์ ความดัน175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.6"
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291021497

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0308006501 หน้าแปลนลดเกลียวเหล็กหล่อ 4 รู | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"฿6,558
ANVIL 0308006600 หน้าแปลนลดเกลียวเหล็กหล่อ 4 รู | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "฿6,663
ANVIL 0308006907 หน้าแปลน x FNPT เหล็กหล่อลดหน้าแปลนเกลียวคู่หู | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"฿6,175
ANVIL 0308007202 หน้าแปลนคู่ลด, เกลียว, หน้าแปลน x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "฿5,188
ANVIL 0308007400 หน้าแปลนคู่ลด ท่อ 1.5 นิ้ว เหล็กหล่อ | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "฿6,504
ANVIL 0308007608 รูปที่ 1016 หน้าแปลนคู่ลด ตัวเรือนเหล็กหล่อ 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"฿5,386
ANVIL 0308007806 หน้าแปลนคู่ลด 1 ใน FNPT แรงดันสูงสุด 175 psi | AD8LPT 4KWJ6 030800780647.5 "1"฿9,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0308007004 หน้าแปลนลดขนาดท่อร่วม 1-1/4 นิ้ว เกลียว
฿5,845 / หน่วย