ANVIL 0308017805 หน้าแปลนบอด เผชิญและเจาะ ขนาด 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Blind Flange เผชิญหน้าและเจาะ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แม็กซ์ ความดัน | 175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F |
จำนวนหลุม | 12 |
ภายนอก Dia. | 19 " |
ขนาดท่อ | 12 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291021947 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.05 |
รหัส HS | 7307110060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนหลุม | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0308015403 | 4 | 4.25 " | 1" | ฿3,562 | |
0308015809 | 4 | 5" | 1.5 " | ฿4,103 | |
0308016005 | 4 | 6" | 2" | ฿4,743 | |
0308016203 | 4 | 7" | 2.5 " | ฿5,181 | |
0308016401 | 4 | 7.5 " | 3" | ฿6,217 | |
0308016609 | 8 | 8.5 " | 3.5 " | ฿9,441 | |
0308016807 | 8 | 9" | 4" | ฿7,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.