Anvil 0310016803 | ข้องอถนน 90 1-1/4 นิ้ว | 4wgv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0310016803 90 องศา Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 ปอนด์ | AE2BUL 4WGV6

ANVIL 0310016803 90 องศา Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 ปอนด์

In Stock
รายการ: AE2BUL รุ่น: 0310016803ข้ามอ้างอิง: 4WGV6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ทั่ง 0310015607 90 องศา ข้องอถนน ท่อ 1/8 นิ้ว | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "฿452
ทั่ง 0310015805 90 องศา ข้องอถนน ท่อ 1/4 นิ้ว คลาส 150 เหล็กอ่อน | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "฿403
ทั่ง 0310016001 90 องศา ข้องอถนน Fnpt X Mnpt ท่อ 3/8 นิ้ว | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "฿373
ทั่ง 0310016209 90 องศา ข้อศอกข้างถนน คลาส 150 Fnpt X Mnpt -20 ถึง 350 องศา F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "฿411
ทั่ง 0310016407 90 องศา ข้องอถนน ท่อ 3/4 นิ้ว 300 Psi -20 ถึง 150 องศา F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "฿380
ทั่ง 0310016605 90 องศา ข้อศอกข้างถนน สีดำ | AE2BUK 4WGV5 03100166051"฿576
ทั่ง 0310017009 90 องศา ข้องอถนน ขนาดที่กำหนด 1-1/2 นิ้ว | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "฿1,117

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310016803 90 องศา Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 ปอนด์
฿805 / หน่วย