จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310036405 สามทางลด 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AE2BWZ 4WHC3

ANVIL 0310036405 ลดที 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2BWZ รุ่น: 0310036405ข้ามอ้างอิง: 4WHC3

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,277 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 15
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3/8 "x 1/4" x 3/8 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0310519608 สามทางลด ท่อ 1/2 X 1/2 X 1/4 นิ้ว แบบปลาย Fnpt | AA4DFX 12G051 0310519608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,841
ANVIL 0310520002 ข้อต่อลดท่อเหล็กอ่อนได้ รูปแบบปลาย Fnpt 300 ปอนด์ | AA4DFY 12G052 0310520002-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,755
ANVIL 0310521208 FIG 1164R สามทางลดท่อ เหล็กอ่อน ออกไซด์สีดำ | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 "x 1" x 3/4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,206
ANVIL 0310521406 Fig 1164R สามทางลดท่อ ท่อ 1 X 1 X 1/2 นิ้ว | AA4DGA 12G054 0310521406-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 "x 1" x 1/2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,121
ANVIL 0310525209 ท่อลดขนาด 2 X 2 X 1-1/2 นิ้ว Fnpt 300 ปอนด์ | AA4DGB 12G055 0310525209-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,104
ANVIL 0310525407 ท่อลด Fnpt ท่อ 2 x 2 x 1-1/4 นิ้ว คลาส 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9,039
ANVIL 0310525605 สามทางลดท่อ ขนาด 2 X 2 X 1 นิ้ว ปลาย FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-2 "x 2" x 1 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310036405 ลดที 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว
฿1,277 / หน่วย