Anvil 0310080809 | ข้อต่อ 1-1/4 นิ้ว | 4whx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310080809 ข้อต่อ 1-1/4 นิ้ว | AE2CDK 4WHX9

ANVIL 0310080809 ข้อต่อ 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2CDK รุ่น: 0310080809ข้ามอ้างอิง: 4WHX9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿548 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291348228

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0310538004 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿819
ANVIL 0310538202 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿815
ANVIL 0310538400 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿910
ANVIL 0310538608 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,049
ANVIL 0310538806 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1 นิ้ว Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,184
ANVIL 0310539002 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว | AA4DGM 12G065 0310539002-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,501
ANVIL 0310539200 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | AA4DGN 12G066 0310539200-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310080809 ข้อต่อ 1-1 / 4 นิ้ว
฿548 / หน่วย