Anvil 0310538400 | ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | 12g062 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310538400 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DGJ 12G062

ANVIL 0310538400 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA4DGJ รุ่น: 0310538400ข้ามอ้างอิง: 12G062
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
฿938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0310538004 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿843
ANVIL 0310538202 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿840
ANVIL 0310538608 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,080
ANVIL 0310538806 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1 นิ้ว Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,231
ANVIL 0310539002 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว | AA4DGM 12G065 0310539002-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,663
ANVIL 0310539200 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | AA4DGN 12G066 0310539200-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,173
ANVIL 0310539606 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 2 นิ้ว Npt | AA4DGP 12G067 0310539606-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,908

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310538400 ข้อต่อเหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt
฿938 / หน่วย