Anvil 0310501408 | 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | 12g015 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0310501408 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | AA4DEH 12G015

ANVIL 0310501408 90 องศา ศอก เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4DEH รุ่น: 0310501408ข้ามอ้างอิง: 12G015
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
฿3,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ทั่ง 0310500202 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,003
ทั่ง 0310500400 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿892
ทั่ง 0310500608 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,339
ทั่ง 0310500806 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,554
ทั่ง 0310501002 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 Npt 1 นิ้ว | AA4DEF 12G013 0310501002-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,978
ทั่ง 0310501200 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว | AA4DEG 12G014 0310501200-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,364
ทั่ง 0310501606 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 Npt 2 นิ้ว | AA4DEJ 12G016 0310501606-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310501408 90 องศา ศอก เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว
฿3,066 / หน่วย