Anvil 0310508007 | ข้องอถนน 90 3/4 นิ้ว | 12g023 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0310508007 90-Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 ปอนด์ | AA4DER 12G023

ANVIL 0310508007 90 องศา Street Elbow, สไตล์ Fnpt X Mnpt End, 300 Lb

In Stock
รายการ: AA4DER รุ่น: 0310508007ข้ามอ้างอิง: 12G023
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
฿1,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC690291026935

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0310507405 FIG 1170 ข้องอถนน 90 องศา 300 ปอนด์ เคลือบสีดำ | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "฿1,068
ทั่ง 0310507603 90-Deg. ข้องอถนน เหล็กอ่อน 3/4 นิ้ว Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "฿1,350
ANVIL 0310507801 Street Elbow, 90 องศา, 300 ปอนด์, 1/2 ในขนาดที่กำหนด | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "฿1,468
ทั่ง 0310508205 90 องศา ข้องอถนน คลาส 300 เหล็กอ่อน | AA4DET 12G024 03105082052000 psi ที่ 150 องศา F1"฿2,290
ทั่ง 0310508403 90 องศา ข้องอถนน คลาส 300 เหล็กอ่อน | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "฿3,148
ANVIL 0310508601 ข้องอถนน 90 องศา โครงเหล็กอ่อนได้ แบล็คออกไซด์ | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "฿3,637
ANVIL 0310508809 รูปที่ 1170 ข้องอถนน 90 องศา ออกไซด์สีดำ ในประเทศ | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi ที่ 150 องศา F2"฿6,092

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310508007 90 องศา Street Elbow, สไตล์ Fnpt X Mnpt End, 300 Lb
฿1,972 / หน่วย