Anvil 0310509203 | ข้องอถนน 90 3 นิ้ว | 12g028 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0310509203 ชั้น 300 90-Deg. ข้องอถนน สำหรับ 3 ในท่อ | AA4DEX 12G028

ANVIL 0310509203 ชั้น 300 90 องศา Street Elbow สำหรับ 3 In Pipe

In Stock
รายการ: AA4DEX รุ่น: 0310509203ข้ามอ้างอิง: 12G028
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
฿15,314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน1000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0310507405 FIG 1170 ข้องอถนน 90 องศา 300 ปอนด์ เคลือบสีดำ | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "฿1,101
ทั่ง 0310507603 90-Deg. ข้องอถนน เหล็กอ่อน 3/4 นิ้ว Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "฿1,393
ANVIL 0310507801 Street Elbow, 90 องศา, 300 ปอนด์, 1/2 ในขนาดที่กำหนด | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "฿1,499
ทั่ง 0310508007 90-Deg. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 ปอนด์ | AA4DER 12G023 03105080072000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "฿2,032
ทั่ง 0310508205 90 องศา ข้องอถนน คลาส 300 เหล็กอ่อน | AA4DET 12G024 03105082052000 psi ที่ 150 องศา F1"฿2,368
ทั่ง 0310508403 90 องศา ข้องอถนน คลาส 300 เหล็กอ่อน | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "฿3,244
ANVIL 0310508601 ข้องอถนน 90 องศา โครงเหล็กอ่อนได้ แบล็คออกไซด์ | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "฿3,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310509203 ชั้น 300 90 องศา Street Elbow สำหรับ 3 In Pipe
฿15,314 / หน่วย