ANVIL 0310517800 ตี๋เหล็กอ่อน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291027277 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | เหล็กอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,137 | |
0310515804 | เหล็กอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,263 | |
0310516000 | เหล็กอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,615 | |
0310516208 | เหล็กอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,715 | |
0310516406 | เหล็กอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,065 | |
0310516604 | เหล็กอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,799 | |
0310516802 | เหล็กอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.