จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0311002000 90 องศา ข้องอ 2-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEV 25CF05

ANVIL 0311002000 90 องศา ข้องอ 2-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AF8EEV รุ่น: 0311002000อ้างไขว้: 25CF05
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
฿4,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.65
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ทั่ง 0311000202 90 องศา ข้องอ 1/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿433
ทั่ง 0311000400 90 องศา ข้องอ 1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿358
ทั่ง 0311000608 90 องศา ข้องอ 3/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿377
ทั่ง 0311000806 90 องศา ข้องอ 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿241
ทั่ง 0311001002 90 องศา ข้องอ 3/4 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿328
ทั่ง 0311001200 90 องศา ข้องอ 1 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 องศาถึง 150 องศา F฿522
ทั่ง 0311001408 90 องศา ข้องอ 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311002000 90 องศา ข้องอ 2-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์
฿4,394 / หน่วย