Anvil 0311009203 | ลดข้องอ 90 องศา เหล็กดัดโค้ง ขนาด 1-1/4 นิ้ว X 3/4 นิ้ว | 29จ.97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0311009203 ข้องอลด 90 องศา เหล็กดัดโค้ง ขนาด 1-1/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | AF8XVF 29JA97

ANVIL 0311009203 ลดข้อศอก 90 องศา โค้งงอ เตารีด ขนาด 1-1/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8XVF รุ่น: 0311009203ข้ามอ้างอิง: 29JA97
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
฿1,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1-1/4" x 3/4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)27.31
ความยาวเรือ (ซม.)33.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.82
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0311007009 ข้องอลด 90 องศา เหล็กดัดโค้ง ขนาด 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "x 1 / 4"฿531
ANVIL 0311007207 ข้องอลด 90 องศา เหล็กดัดโค้ง ขนาด 3/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "x 1 / 8"฿1,084
ANVIL 0311007405 ข้องอลด เหล็กเหนียวชุบสังกะสี แบบปลาย Fnpt | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 1 / 2"฿422
ANVIL 0311007801 ข้องอลด 90 องศา โค้งงอ เหล็กอ่อน รูปแบบปลาย Fnpt | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 1 / 2"฿474
ANVIL 0311007801 ข้องอลด 90 องศา โค้งงอ เหล็กอ่อน รูปแบบปลาย Fnpt | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 3 / 8"฿498
ANVIL 0311008007 ข้องอลด 90 องศา Bend, Fnpt, เหล็กอ่อนชุบสังกะสี | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 1 / 4"฿603
ANVIL 0311008205 ข้องอท่อลด 90 องศา เบนด์, Fnpt, คลาส 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "x 1 / 4"฿1,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311009203 ลดข้อศอก 90 องศา โค้งงอ เตารีด ขนาด 1-1/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว
฿1,250 / หน่วย