Anvil 0311017602 | 90 องศา ข้องอถนน 3 Npt สังกะสี | 25cf21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่ง 0311017602 90 องศา ข้องอถนน 3 npt สังกะสี | AF8EFL 25CF21

ANVIL 0311017602 90 องศา Street Elbow, 3 npt, สังกะสี

In Stock
รายการ: AF8EFL รุ่น: 0311017602อ้างไขว้: 25CF21

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ3"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.73
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ทั่ง 0311016208 90 องศา ข้องอถนน 1/2 npt สังกะสี | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿480
ทั่ง 0311015606 90 องศา ข้องอถนน 1/8 npt สังกะสี | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿476
ทั่ง 0311015804 90 องศา ข้องอถนน 1/4 npt สังกะสี | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿487
ทั่ง 0311016000 90 องศา ข้องอถนน 3/8 npt สังกะสี | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿521
ทั่ง 0311016406 90 องศา ข้องอถนน 3/4 npt สังกะสี | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 องศาถึง 250 องศา F฿466
ทั่ง 0311016604 90 องศา Street Elbow, 1 npt, สังกะสี | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 องศาถึง 150 องศา F฿678
ทั่ง 0311016802 90 องศา ข้องอถนน 1-1/4 npt สังกะสี | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0311017602 90 องศา Street Elbow, 3 npt, สังกะสี
฿9,295 / หน่วย