ANVIL 0311071609 เหล็กชุบสังกะสีแบบไขว้ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้าม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7307199090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0311069207 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 8 " | ฿1,544 | |
0311069405 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | ฿1,361 | |
0311069603 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | ฿1,415 | |
0311069801 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | ฿1,193 | |
0311070007 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | ฿1,504 | |
0311070205 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | ฿2,018 | |
0311070403 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | ฿2,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.