Anvil 0319907762 | พุกหกเหลี่ยม เหล็กกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว X 1 นิ้ว | 29jd63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0319907762 บูชเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว | ANVIL AF8YBQ 29JD63

ANVIL 0319907762 Hex Bushing เหล็กชุบสังกะสี 2 นิ้ว x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8YBQ รุ่น: 0319907762ข้ามอ้างอิง: 29JD63

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F WOG
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.2.5 "
ขนาดท่อ2 "x 1"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0319907408 บูชหกเหลี่ยม 1-1/2 x 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿942
ANVIL 0319907689 บูชหกเหลี่ยม 2 x 1-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,078
ANVIL 0319906368 บูชหกเหลี่ยม 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 องศาถึง 350 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿573
ANVIL 0319906400 บูชหกเหลี่ยม 3/4 x 3/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 องศาถึง 350 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿740
ANVIL 0319906483 บูชหกเหลี่ยม 3/4 x 1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿664
ANVIL 0319906566 บูชฐานสิบหก 3/4 x 1/8 ใน Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELY25CG60 0319906566-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿685
ANVIL 0319906640 บูชหกเหลี่ยม 1 x 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กชุบสังกะสี150MNPT x FNPT300 psi ที่ 150 องศา F WOG-1 "x 3/4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0319907762 Hex Bushing เหล็กชุบสังกะสี 2 นิ้ว x 1 นิ้ว
฿1,254 / หน่วย