Anvil 0319913448 | น็อตล็อคหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | 25cg85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0319913448 น็อตล็อคหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMW 25CG85

ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 นิ้ว Npt Galvanized

In Stock
รายการ: AF8EMW รุ่น: 0319913448ข้ามอ้างอิง: 25CG85
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
฿341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex1.187 "
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307992000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ANVIL 0319913364 Hex Locknut 1/8 In Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 4 "฿324
ANVIL 0319913406 น็อตล็อคหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "฿431
ANVIL 0319913489 น็อตหกเหลี่ยม 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "฿461
ANVIL 0319913521 น็อตล็อคหกเหลี่ยม 1 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi ที่ 150 องศา F WOG1"฿573
ANVIL 0319913562 น็อตหกเหลี่ยม 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi ที่ 150 องศา F WOG1.25 "฿648
ANVIL 0319913646 น็อตล็อคหกเหลี่ยม 2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi ที่ 150 องศา F WOG2"฿1,329
ANVIL 0319913604 น็อตหกเหลี่ยม 1-1/2 นิ้ว NPT กัลวาไนซ์ | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "ไม่ใช่สำหรับบริการความดัน1.5 "฿946

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 นิ้ว Npt Galvanized
฿341 / หน่วย