Anvil 0361100803 | ข้องอ 90 องศา 1/2 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29jd69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361100803 เกลียว 90 องศา ข้องอ เหล็กฟอร์จ ขนาด 1/2 นิ้ว Fnpt | AF8YBX 29JD69

ANVIL 0361100803 เกลียว 90 องศา ศอกเหล็กหลอม ขนาด 1/2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AF8YBX รุ่น: 0361100803ข้ามอ้างอิง: 29JD69
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
฿677 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ทั่ง 0310500202 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1/4 นิ้ว Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿975
ทั่ง 0310500400 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 3/8 นิ้ว Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿867
ทั่ง 0310500608 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1/2 นิ้ว Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,308
ทั่ง 0310500806 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 3/4 นิ้ว Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,488
ทั่ง 0310501002 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 Npt 1 นิ้ว | AA4DEF 12G013 0310501002-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F-1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,849
ทั่ง 0310501200 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1-1/4 นิ้ว | AA4DEG 12G014 0310501200-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,358
ทั่ง 0310501408 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 1-1/2 นิ้ว | AA4DEH 12G015 0310501408-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กอ่อน300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F-1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,995

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361100803 เกลียว 90 องศา ศอกเหล็กหลอม ขนาด 1/2 นิ้ว Fnpt
฿677 / หน่วย