ANVIL 0361109887 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กหลอมขนาด 1-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด้านข้าง 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 3.031 " |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
UPC | 690291385940 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.39 |
รหัส HS | 7307110030 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0361109804 | 1-9 / 16 " | 1 / 2 " | ฿8,159 | |
0361109820 | 1-27 / 32 " | 3 / 4 " | ฿8,694 | |
0361109846 | 2-7 / 32 " | 1" | ฿10,726 | |
0361109903 | 3-11 / 32 " | 2" | ฿17,572 | |
0361282411 | - | - | ฿23,239 | RFQ
|
0361282304 | - | - | ฿14,428 | RFQ
|
0361282106 | - | - | ฿11,060 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.