Anvil 0361109804 | ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว | 29jd87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361109804 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว | AF8YCR 29JD87

ANVIL 0361109804 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8YCR รุ่น: 0361109804ข้ามอ้างอิง: 29JD87
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
฿8,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้านข้าง 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1-9 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291385902

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)9.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.92
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361109820 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 3/4 นิ้ว | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "฿8,694
ANVIL 0361109846 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1 นิ้ว | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"฿10,726
ANVIL 0361109887 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "฿14,083
ANVIL 0361109903 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 2 นิ้ว | AF8YCW 29JD92 03611099033-11 / 32 "2"฿17,572
ANVIL 0361282411 11/2 เกลียวเหล็กหลอม 45 ด้านข้าง | BT9BMC 0361282411--฿23,239
RFQ
ANVIL 0361282304 1 เกลียวเหล็กหลอม 45 ด้านข้าง | บีที9ขสมก 0361282304--฿14,428
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 เกลียวเหล็กหลอม 45 ด้านข้าง | BT9BML 0361282106--฿11,060
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361109804 ด้านข้าง 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว
฿8,159 / หน่วย