Anvil 0361120207 | สามทางตี๋เหล็กฟอร์จ 1-1/4 นิ้ว | 29je12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361120207 1-1/4 ในข้อต่อเหล็กหลอมสีดำ -20 ถึง 550 องศา ฉ | AF8YDR 29JE12

ANVIL 0361120207 1-1/4 ใน ตี๋เหล็กหลอมดำ -20 ถึง 550 องศา F

In Stock
รายการ: AF8YDR รุ่น: 0361120207ข้ามอ้างอิง: 29JE12
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
฿3,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม3
ภายนอก Dia.2.437 "
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0361224801 เหล็กหล่อที, Class 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000เอฟเอ็นพีที-1 / 2 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,470
ANVIL 0361225006 ทีตีเหล็ก 6000 3/4 นิ้ว Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000เอฟเอ็นพีที-3 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,010
ANVIL 0361225204 ทีออฟเหล็ก 6000 1 นิ้ว Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000เอฟเอ็นพีที-1"-20 องศาถึง 150 องศา F฿3,444
ANVIL 0361225600 ทีตีเหล็ก 6000 1-1/2 นิ้ว Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000เอฟเอ็นพีที-1.5 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿5,876
ANVIL 0361225808 ทีตีเหล็ก 6000 2 นิ้ว Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000เอฟเอ็นพีที-2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿9,908
ANVIL 0361119001 1/8 ใน FNPT ทีเหล็กหลอมสีดำ ออกไซด์สีดำ | AF8YDK 29JE06 03611190013000threaded7 / 8 "1 / 8 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿873
ANVIL 0361119605 ทีเหล็กฟอร์จสีดำ 3000 ปอนด์ การเชื่อมต่อ FNPT 3 รู | AF8YDN 29JE09 03611196053000threaded1.5 "1 / 2 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361120207 1-1/4 ใน ตี๋เหล็กหลอมดำ -20 ถึง 550 องศา F
฿3,081 / หน่วย