จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361130602 ครอสฟอร์จเหล็กดำ ท่อ 2 นิ้ว 4 รู เกลียว | AF8YEP 29JE39

ANVIL 0361130602 กากบาทเหล็กหลอมดำ ท่อ 2 นิ้ว 4 รู เกลียว

In Stock
รายการ: AF8YEP รุ่น: 0361130602ข้ามอ้างอิง: 29JE39
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
฿10,558 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.3-5 / 16 "
ขนาดท่อ2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361129604 Cross Forged Steel Cross, 3000 Psi, ท่อ 1/2 นิ้ว | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "฿2,419
ANVIL 0361129802 Cross Forged Steel Cross เชื่อมต่อ Fnpt ขนาด 3/4 นิ้ว | AF8YEL29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "฿2,983
ANVIL 0361130008 Cross Forged Steel Cross เกลียว 4 รู | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"฿4,480
ANVIL 0361130404 Cross Forged Steel Cross เชื่อมซอคเก็ต 4 รู | AF8เยน 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "฿7,862
ANVIL 0361130800 ครอสเหล็กฟอร์จ 300 Psi @ 550 Deg. F คลาส 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "฿23,078
ANVIL 0361131006 ครอสฟอร์จเหล็ก เกลียว 4 รู คลาส 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"฿29,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361130602 กากบาทเหล็กหลอมดำ ท่อ 2 นิ้ว 4 รู เกลียว
฿10,558 / หน่วย