Anvil 0361168008 | คลัปครึ่งเหล็กฟอร์จ 3/4 นิ้ว | 29je59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361168008 ข้อต่อครึ่งตัว, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 ใน | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 คลัปครึ่ง 2000 Psi @ 150 องศา F, 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8YFL รุ่น: 0361168008ข้ามอ้างอิง: 29JE59
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
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัปครึ่งหนึ่ง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1.375 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC00690291088971

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.94
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361168404 ข้อต่อครึ่งตัว อัตราแรงดัน 2000 PSI 1-1/4 นิ้ว | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "฿500
ANVIL 0361169402 ข้อต่อครึ่งตัว 4 นิ้ว การเชื่อมต่อ FNPT แรงดันสูงสุด 1000 PSI | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"฿6,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361168008 คลัปครึ่ง 2000 Psi @ 150 องศา F, 3/4 นิ้ว
฿204 / หน่วย