Anvil 0361175300 | ข้อต่อลด 1/2 X 1/8 ในเหล็กฟอร์จ | 29je70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361175300 ตัวลด 1/2 x 1/8 ในเหล็กหลอม | AF8YFY 29JE70

ANVIL 0361175300 ตัวลด 1/2 x 1/8 ในเหล็กหลอม

In Stock
รายการ: AF8YFY รุ่น: 0361175300ข้ามอ้างอิง: 29JE70
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
฿518 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1.125 "
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 8"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)16.21
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361176407 ตัวลด 1 x 3/4 นิ้ว เหล็กหล่อ | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"฿852
ANVIL 0361178205 ตัวลด 2 x 3/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"฿2,178
ANVIL 0361175003 ตัวลด 1/4 x 1/8 ในเหล็กหลอม | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"฿473
ANVIL 0361175102 ตัวลด 3/8 x 1/8 ในเหล็กหลอม | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"฿496
ANVIL 0361175201 ข้อต่อลด 3/8 x 1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"฿554
ANVIL 0361175409 ข้อต่อลด 1/2 x 1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"฿553
ANVIL 0361175508 ตัวลด 1/2 x 3/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF8YGA 29JE72 03611755081.125 "1 / 2 "x 3 / 8"฿543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361175300 ตัวลด 1/2 x 1/8 ในเหล็กหลอม
฿518 / หน่วย