ANVIL 0361181308 ข้อต่อลดขนาดเหล็กหลอมดำ 4 X 2 ในท่อ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดข้อต่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 5.5 " |
ขนาดท่อ | 4 "x 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 7307199060 |
รุ่น | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0362175408 | 3000 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | - | 2-29 / 32 " | 2 "x 1" | ฿2,679 | |
0362175804 | 3000 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | - | 2-29 / 32 " | 2 "x 1-1 / 4" | ฿2,452 | |
0362176208 | 3000 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | - | 2-29 / 32 " | 2 "x 1-1 / 2" | ฿2,478 | |
0362179202 | 3000 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | - | 3-35 / 64 " | 2-1 / 2 "x 1" | ฿7,692 | |
0361181209 | 3000 | threaded | - | 5.5 " | 4 "x 1-1 / 2" | ฿16,102 | |
0361181407 | 3000 | threaded | - | 5.5 " | 4 "x 2-1 / 2" | ฿16,102 | |
0361181506 | 3000 | threaded | - | 5.5 " | 4 "x 3" | ฿16,686 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.