Anvil 0361531007 | Lug Union เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | 29vd84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361531007 ข้อต่อยูเนี่ยน 1-1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9CVJ 29VD84

ANVIL 0361531007 Lug Union 1-1 / 2 Inch Forged Steel

In Stock
รายการ: AF9CVJ รุ่น: 0361531007ข้ามอ้างอิง: 29VD84
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
฿3,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงยูเนี่ยน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
ขนาด Hex3-25 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.3-23 / 64 "
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.53
รหัส HS7307199030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1/4 นิ้วเหล็กหลอม | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "฿3,182
ANVIL 0361531205 Lug Union เหล็กฟอร์จ 2 นิ้ว | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"฿4,185
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1/2 Inch เหล็กหลอม | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "฿7,227
ANVIL 0361531601 Lug Union เหล็กฟอร์จ 3 นิ้ว | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"฿10,046
ANVIL 0361530207 Lug Union เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "฿1,466
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 นิ้วเหล็กฟอร์จ | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "฿1,472
ANVIL 0361530603 Lug Union เหล็กหล่อ 1 นิ้ว | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"฿2,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361531007 Lug Union 1-1 / 2 Inch Forged Steel
฿3,097 / หน่วย