ANVIL 0361531809 Lug Union เหล็กหลอม 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดึงยูเนี่ยน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
ขนาด Hex | 7-25 / 64 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 7-25 / 64 " |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.28 |
รหัส HS | 7307199030 |
รุ่น | ขนาด Hex | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0361530801 | 3-25 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.25 " | ฿3,073 | |
0361531007 | 3-25 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.5 " | ฿3,022 | |
0361531205 | 4-27 / 64 " | 4-27 / 64 " | 2" | ฿3,815 | |
0361531403 | 5-15 / 64 " | 5-3 / 13 " | 2.5 " | ฿7,060 | |
0361531601 | 6.156 " | 6.156 " | 3" | ฿9,698 | |
0361530207 | 1-15 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1 / 2 " | ฿1,331 | |
0361530405 | 2.375 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ฿1,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.