Anvil 0362025009 | สามทางตี๋เหล็กฟอร์จ 3/8 นิ้ว | 29ve16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362025009 ข้อต่อเชื่อมซ็อกเก็ตคลาส 3000 ตัวถังเหล็กคาร์บอนฟอร์จ | AF9DLQ 29VE16

ANVIL 0362025009 Class 3000 Socket Weld Tee ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม

In Stock
รายการ: AF9DLQ รุ่น: 0362025009ข้ามอ้างอิง: 29VE16
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
฿1,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม3
ภายนอก Dia.1 1 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)4.62
ความยาวเรือ (ซม.)4.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.61
รหัส HS7307923030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0361224801 เหล็กหล่อที, Class 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000เอฟเอ็นพีที-1 / 2 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,517
ANVIL 0361225006 ทีตีเหล็ก 6000 3/4 นิ้ว Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000เอฟเอ็นพีที-3 / 4 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,081
ANVIL 0361225204 ทีออฟเหล็ก 6000 1 นิ้ว Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000เอฟเอ็นพีที-1"-20 องศาถึง 150 องศา F฿3,553
ANVIL 0361225600 ทีตีเหล็ก 6000 1-1/2 นิ้ว Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000เอฟเอ็นพีที-1.5 "-20 องศาถึง 150 องศา F฿6,043
ANVIL 0361225808 ทีตีเหล็ก 6000 2 นิ้ว Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000เอฟเอ็นพีที-2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿10,544
ANVIL 0361119001 1/8 ใน FNPT ทีเหล็กหลอมสีดำ ออกไซด์สีดำ | AF8YDK 29JE06 03611190013000threaded7 / 8 "1 / 8 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿967
ANVIL 0361119605 ทีเหล็กฟอร์จสีดำ 3000 ปอนด์ การเชื่อมต่อ FNPT 3 รู | AF8YDN 29JE09 03611196053000threaded1.5 "1 / 2 "-20 องศาถึง 550 องศา F฿967

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362025009 Class 3000 Socket Weld Tee ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม
฿1,036 / หน่วย